TIMKEN
TIMKEN
H242649-2
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN H242649-2
Bearing Cone; H242649 Basic Number; Standard Precision; 8-1/8" Bore; 3-15/16" Width; Single Row of Roller
Nr. katalogowy
H242649-2
Nr kat. BDI
1356763
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Zestawy-%C5%81o%C5%BCysk-Sto%C5%BCkowych/H242649-2/p/1356763
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
22,226
UNSPSC
31171527
Grupa Produktowa BDI
B04336
EAN
0053893543826
Klasa Dokładności
Standard
Komponent
Cone
Numer Podstawowy
H242649
Otwór Calowy
8.125
Otwór Metryczny
206.375
Średnica Zewn. Cale
0
Średnica Zewn. Milimetry
0
Szerokość w Calach
3.938
Szerokość w Milimetrach
100.025
Liczba Rzędów Stożków
Single Row
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Heavy Duty
Kategoria - BDI
Tapered Roller Bearings
Kod Taryfy
8482.99.15.80
Nazwa
Cone
Łańcuch Słów
Bearing
URL Producenta
https://www.timken.com
Numer Materiałowy producenta
H242649-2
Długi Opis
Bearing Cone; H242649 Basic Number; Standard Precision; 8-1/8" Bore; 3-15/16" Width; Single Row of Roller
Średnica Zewn. Kołnierza
0 Cale | 0 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież