https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-DCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODU5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVm1MMmd3TUM4eE1EZ3lNVFEzTkRJeU1qRXhNQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlJGSlVVa0pmUkVOUVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NGQ4MDkwNTFiNjVjOTkxMDExNjZhYjY2MTZiYzJjYjNmZGYzNjU3OTdhYTg2OGY2OTFhZjljMDc2NWJkNTc0ZA
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-DCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODU5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVm1MMmd3TUM4eE1EZ3lNVFEzTkRJeU1qRXhNQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlJGSlVVa0pmUkVOUVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NGQ4MDkwNTFiNjVjOTkxMDExNjZhYjY2MTZiYzJjYjNmZGYzNjU3OTdhYTg2OGY2OTFhZjljMDc2NWJkNTc0ZA
TIMKEN
TIMKEN
HH249910CD-2
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN HH249910CD-2
Bearing Double Cup; HH249910CD Basic Number; Standard Precision; 16" Outside Diameter; 8" Width; Double Row of Roller
Nr. katalogowy
HH249910CD-2
Nr kat. BDI
1357663
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Zestawy-%C5%81o%C5%BCysk-Sto%C5%BCkowych/HH249910CD-2/p/1357663
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
|||
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
42,318
UNSPSC
31171505
Grupa Produktowa BDI
B04336
EAN
0053893555003
Klasa Dokładności
Standard
Komponent
Double Cup
Numer Podstawowy
HH249910CD
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Średnica Zewn. Cale
16
Średnica Zewn. Milimetry
406.4
Szerokość w Calach
8
Szerokość w Milimetrach
203.2
Liczba Rzędów Stożków
Double Row
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Heavy Duty | Outer Race with Oil Hole and Groove
Kategoria - BDI
Tapered Roller Bearings
Kod Taryfy
8482.99.15.40
Nazwa
Cup
Łańcuch Słów
Bearing
URL Producenta
https://www.timken.com
Długi Opis
Bearing Double Cup; HH249910CD Basic Number; Standard Precision; 16" Outside Diameter; 8" Width; Double Row of Roller
Średnica Zewn. Kołnierza
0 Cale | 0 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież