TIMKEN
TIMKEN
HH932145-2
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN HH932145-2
Bearing Cone; HH932145 Basic Number; Standard Precision; 5-3/4" Bore; 3-1/4" Width; Single Row of Roller
Nr. katalogowy
HH932145-2
Nr kat. BDI
1357868
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Zestawy-%C5%81o%C5%BCysk-Sto%C5%BCkowych/HH932145-2/p/1357868
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
18,214
UNSPSC
31171527
Grupa Produktowa BDI
B04336
EAN
0053893714332
Klasa Dokładności
Standard
Komponent
Cone
Numer Podstawowy
HH932145
Otwór Calowy
5.75
Otwór Metryczny
146.05
Średnica Zewn. Cale
0
Średnica Zewn. Milimetry
0
Szerokość w Calach
3.25
Szerokość w Milimetrach
82.55
Liczba Rzędów Stożków
Single Row
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Heavy Duty
Kategoria - BDI
Tapered Roller Bearings
Kod Taryfy
8482.99.15.80
Nazwa
Cone
Łańcuch Słów
Bearing
URL Producenta
https://www.timken.com
Numer Materiałowy producenta
HH932145-2
Długi Opis
Bearing Cone; HH932145 Basic Number; Standard Precision; 5-3/4" Bore; 3-1/4" Width; Single Row of Roller
Średnica Zewn. Kołnierza
0 Cale | 0 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież