https://www.bdiexpress.com/medias/INDIKOBRGXXX-20865712-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAzODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0U0TDJobFlpOHhNREEyTnpNMk1qazNNVFkzT0M5SlRrUkpTMDlDVWtkWVdGaGZNakE0TmpVM01USmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8Y2MwYTlkY2M4NzNiMDg0YmMwNmE5NjU1NTYyYzVkMDBiOGVlY2RhMDA0OTNjNzk3MWVlMzFhNTIyYjRlY2E5ZQ
KOYO
KOYO
HM807010
KOYO KOYO
Opis
KOYO HM807010
Bearing Cup; HM807010 Basic Number; Standard Precision; 4-1/8" Outside Diameter; 1-1/8" Width; Single Row of Roller
Nr. katalogowy
HM807010
Nr kat. BDI
553160
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Zestawy-%C5%81o%C5%BCysk-Sto%C5%BCkowych/HM807010/p/553160
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,49
Grupa Produktowa BDI
B04334
EAN
0605790128585
Klasa Dokładności
Standard
Komponent
Cup
Numer Podstawowy
HM807010
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Średnica Zewn. Cale
4.125
Średnica Zewn. Milimetry
104.775
Szerokość w Calach
1.125
Szerokość w Milimetrach
28.575
Liczba Rzędów Stożków
Single Row
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Heavy Medium Duty
Kategoria - BDI
Tapered Roller Bearings
Kod Taryfy
8482.99.15.40
Nazwa
Cup
Łańcuch Słów
Bearing
URL Producenta
https://koyo.jtekt.co.jp
Długi Opis
Bearing Cup; HM807010 Basic Number; Standard Precision; 4-1/8" Outside Diameter; 1-1/8" Width; Single Row of Roller
Średnica Zewn. Kołnierza
0 Cale | 0 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież