TIMKEN
TIMKEN
JLM104910-2
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN JLM104910-2
Bearing Cup; JLM104910 Basic Number; Standard Precision; 82MM Outside Diameter; 17MM Width; Single Row of Roller
Nr. katalogowy
JLM104910-2
Nr kat. BDI
1360485
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Zestawy-%C5%81o%C5%BCysk-Sto%C5%BCkowych/JLM104910-2/p/1360485
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,127
UNSPSC
31171505
Grupa Produktowa BDI
B04334
EAN
0053893469027
Klasa Dokładności
Standard
Komponent
Cup
Numer Podstawowy
JLM104910
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Średnica Zewn. Cale
3.228
Średnica Zewn. Milimetry
82
Szerokość w Calach
0.669
Szerokość w Milimetrach
17
Liczba Rzędów Stożków
Single Row
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Light Medium Duty
Kategoria - BDI
Tapered Roller Bearings
Kod Taryfy
8482.99.15.40
Nazwa
Cup
Łańcuch Słów
Bearing
URL Producenta
https://www.timken.com
Długi Opis
Bearing Cup; JLM104910 Basic Number; Standard Precision; 82MM Outside Diameter; 17MM Width; Single Row of Roller
Średnica Zewn. Kołnierza
0 Cale | 0 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież