TIMKEN
TIMKEN
JLM104948-2
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN JLM104948-2
Bearing Cone; JLM104948 Basic Number; Standard Precision; 50MM Bore; 21.5MM Width; Single Row of Roller
Nr. katalogowy
JLM104948-2
Nr kat. BDI
1360498
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Zestawy-%C5%81o%C5%BCysk-Sto%C5%BCkowych/JLM104948-2/p/1360498
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,291
UNSPSC
31171505
Grupa Produktowa BDI
B04334
EAN
0053893469584
Klasa Dokładności
Standard
Komponent
Cone
Numer Podstawowy
JLM104948
Otwór Calowy
1.969
Otwór Metryczny
50
Średnica Zewn. Cale
0
Średnica Zewn. Milimetry
0
Szerokość w Calach
0.846
Szerokość w Milimetrach
21.5
Liczba Rzędów Stożków
Single Row
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Light Medium Duty
Kategoria - BDI
Tapered Roller Bearings
Kod Taryfy
8482.99.15.80
Nazwa
Cone
Łańcuch Słów
Bearing
URL Producenta
https://www.timken.com
Długi Opis
Bearing Cone; JLM104948 Basic Number; Standard Precision; 50MM Bore; 21.5MM Width; Single Row of Roller
Średnica Zewn. Kołnierza
0 Cale | 0 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież