TIMKEN
TIMKEN
L570610-2
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN L570610-2
Bearing Cup; L570610 Basic Number; Standard Precision; 22-9/16" Outside Diameter; 2-1/4" Width; Single Row of Roller
Nr. katalogowy
L570610-2
Nr kat. BDI
19287813
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Zestawy-%C5%81o%C5%BCysk-Sto%C5%BCkowych/L570610-2/p/19287813
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
12,948
UNSPSC
31171529
Grupa Produktowa BDI
B04336
EAN
0053893648293
Klasa Dokładności
Standard
Komponent
Cup
Numer Podstawowy
L570610
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Średnica Zewn. Cale
22.563
Średnica Zewn. Milimetry
573.1
Szerokość w Calach
2.25
Szerokość w Milimetrach
57.15
Liczba Rzędów Stożków
Single Row
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Light Duty
Kategoria - BDI
Tapered Roller Bearings
Kod Taryfy
8482.99.15.40
Nazwa
Cup
Łańcuch Słów
Bearing
URL Producenta
https://www.timken.com
Numer Materiałowy producenta
L570610-2
Długi Opis
Bearing Cup; L570610 Basic Number; Standard Precision; 22-9/16" Outside Diameter; 2-1/4" Width; Single Row of Roller
Średnica Zewn. Kołnierza
0 Cale | 0 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież