TIMKEN
TIMKEN
NA3780SW-2
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN NA3780SW-2
Bearing Cone; NA3780SW Basic Number; Standard Precision; 2" Bore; 1-9/32" Width; Single Row of Roller
Nr. katalogowy
NA3780SW-2
Nr kat. BDI
1367337
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Zestawy-%C5%81o%C5%BCysk-Sto%C5%BCkowych/NA3780SW-2/p/1367337
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,565
UNSPSC
31171527
Grupa Produktowa BDI
B04334
EAN
0053893133065
Klasa Dokładności
Standard
Komponent
Cone
Numer Podstawowy
NA3780SW
Otwór Calowy
2
Otwór Metryczny
50.8
Średnica Zewn. Cale
0
Średnica Zewn. Milimetry
0
Szerokość w Calach
1.281
Szerokość w Milimetrach
32.537
Liczba Rzędów Stożków
Single Row
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
With Keyway or Slot
Kategoria - BDI
Tapered Roller Bearings
Kod Taryfy
8482.99.15.80
Nazwa
Cone
Łańcuch Słów
Bearing
URL Producenta
https://www.timken.com
Numer Materiałowy producenta
NA3780SW-2
Długi Opis
Bearing Cone; NA3780SW Basic Number; Standard Precision; 2" Bore; 1-9/32" Width; Single Row of Roller
Średnica Zewn. Kołnierza
0 Cale | 0 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież