TIMKEN
TIMKEN
NP230788-2
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN NP230788-2
Bearing Cup; NP230788 Basic Number; Standard Precision; 13-5/8" Outside Diameter; 2" Width; Single Row of Roller
Nr. katalogowy
NP230788-2
Nr kat. BDI
1368203
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Zestawy-%C5%81o%C5%BCysk-Sto%C5%BCkowych/NP230788-2/p/1368203
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
5,429
UNSPSC
31171529
Grupa Produktowa BDI
B04336
EAN
0053893934686
Klasa Dokładności
Standard
Komponent
Cup
Numer Podstawowy
NP230788
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Średnica Zewn. Cale
13.625
Średnica Zewn. Milimetry
346.075
Szerokość w Calach
2
Szerokość w Milimetrach
50.8
Liczba Rzędów Stożków
Single Row
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Tapered Roller Bearings
Kod Taryfy
8482.99.15.40
Nazwa
Cup
Łańcuch Słów
Bearing
URL Producenta
https://www.timken.com
Numer Materiałowy producenta
NP230788-2
Długi Opis
Bearing Cup; NP230788 Basic Number; Standard Precision; 13-5/8" Outside Diameter; 2" Width; Single Row of Roller
Średnica Zewn. Kołnierza
0 Cale | 0 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież