TIMKEN
TIMKEN
NP331717-20082
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN NP331717-20082
Bearing Cup; NP331717-20082 Basic Number; Standard Precision; 20.079" Outside Diameter; 13.77" Width; Single Row of Roller
Nr. katalogowy
NP331717-20082
Nr kat. BDI
24626010
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Zestawy-%C5%81o%C5%BCysk-Sto%C5%BCkowych/NP331717-20082/p/24626010
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,185
UNSPSC
31171527
Grupa Produktowa BDI
B04334
EAN
0053893885391
Klasa Dokładności
Standard
Komponent
Cup
Numer Podstawowy
NP331717-20082
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Średnica Zewn. Cale
20.079
Średnica Zewn. Milimetry
510.007
Szerokość w Calach
13.77
Szerokość w Milimetrach
349.758
Liczba Rzędów Stożków
Single Row
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Tapered Roller Bearings
Kod Taryfy
8482.99.15.40
Nazwa
Cup
Łańcuch Słów
Bearing
URL Producenta
https://www.timken.com
Długi Opis
Bearing Cup; NP331717-20082 Basic Number; Standard Precision; 20.079" Outside Diameter; 13.77" Width; Single Row of Roller
Średnica Zewn. Kołnierza
0 Cale | 0 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież