![2MMC220WI QUL](/medias/INDTIMXXXXXX-24624396-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMzMzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05rTDJoallpOHhNRFU0TnpJeE9EZ3pOelV6TkM5SlRrUlVTVTFZV0ZoWVdGaGZNalEyTWpRek9UWmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8N2VmZmM3MDk3ZGMwNDE5ZGM2YWNmYWQzMGZiMzFkNDRhZmFiMWRmOWVlMThiNGVkNTkxYWI0MzJlZWE2MGI1Mg)
![2MMC220WI QUL](/medias/INDTIMXXXXXX-24624396-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMzMzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05rTDJoallpOHhNRFU0TnpJeE9EZ3pOelV6TkM5SlRrUlVTVTFZV0ZoWVdGaGZNalEyTWpRek9UWmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8N2VmZmM3MDk3ZGMwNDE5ZGM2YWNmYWQzMGZiMzFkNDRhZmFiMWRmOWVlMThiNGVkNTkxYWI0MzJlZWE2MGI1Mg)
TIMKEN
TIMKEN
2MMC220WI QUL
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN 2MMC220WI QUL
Precision Ball Bearing; 100MM Bore; 180MM Outside Diameter; 136MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Ceramic Ball Material; 4 (1 Quadruplex Set) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Nylon Cage Material
Nr. katalogowy
2MMC220WI QUL
Nr kat. BDI
24624396
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-kulkowe/%C5%81o%C5%BCyska-kulkowe-precyzyjne/2MMC220WI-QUL/p/24624396
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
3,21
UNSPSC
31171504
Grupa Produktowa BDI
B04270
EAN
0087796019270
Otwór Calowy
3.937
Otwór Metryczny
100
Średnica Zewn. Cale
7.087
Średnica Zewn. Milimetry
180
Szerokość w Calach
5.354
Szerokość w Milimetrach
136
Obudowa
Open
Klasa Dokładności
ABEC 7 | ISO P4
Matriał - Kulka
Ceramic
Ilość Łożysk
4 (1 Quadruplex Set)
Kąt Styku
15 Degree
Napięcie Wstępne
Light
Typ Bieżni
1 Rib Outer Ring
Materiał Koszyka
Nylon
Element Toczny
Ball Bearing
Układ Montażowy
Quadruplex-Universal
Szlifowane
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Single Row | Angular Contact | Super High Precision | Corrosion Resistant Ball
Kategoria - BDI
Precision Ball Bearings
Kod Taryfy
8482.10.50.28
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Ball Angular Contact
URL Producenta
https://timken.com
Numer Materiałowy producenta
2MMC220WI QUL
Waga / LBS
7.07
Długi Opis
Precision Ball Bearing; 100MM Bore; 180MM Outside Diameter; 136MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Ceramic Ball Material; 4 (1 Quadruplex Set) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Nylon Cage Material
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież