SKF
SKF
3206 ATN9/P5
SKF SKF
Opis
SKF 3206 ATN9/P5
Precision Ball Bearing; 30MM Bore; 62MM Outside Diameter; 23.8MM Width; Open Enclosure; ABEC 5 | ISO P5 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 30 Degree Contact Angle; Polyamide Cage Material
Nr. katalogowy
3206 ATN9/P5
Nr kat. BDI
1477520
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-kulkowe/%C5%81o%C5%BCyska-kulkowe-precyzyjne/3206-ATN9-P5/p/1477520
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,285
UNSPSC
31171531
Grupa Produktowa BDI
B00152
EAN
7316570936063
Otwór Calowy
1.181
Otwór Metryczny
30
Średnica Zewn. Cale
2.441
Średnica Zewn. Milimetry
62
Szerokość w Calach
0.937
Szerokość w Milimetrach
23.8
Obudowa
Open
Klasa Dokładności
ABEC 5 | ISO P5
Matriał - Kulka
Steel
Ilość Łożysk
1 (Single)
Kąt Styku
30 Degree
Napięcie Wstępne
None
Typ Bieżni
Not Applicable
Materiał Koszyka
Polyamide
Element Toczny
Ball Bearing
Szlifowane
No
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Double Row | Angular Contact | Double Direction
Kategoria - BDI
Precision Ball Bearings
Kod Taryfy
8482.10.50.28
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Ball Angular Contact
URL Producenta
https://www.skf.com
Waga / LBS
0.6353
Długi Opis
Precision Ball Bearing; 30MM Bore; 62MM Outside Diameter; 23.8MM Width; Open Enclosure; ABEC 5 | ISO P5 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 30 Degree Contact Angle; Polyamide Cage Material
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież