https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1T-O-PH-CB-2I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY3MjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxrTDJneU5DOHhNREl6TnpZM016RTBORE0xTUM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVRUZEUWpGVVgwOWZVRWhmUTBKZk1ra3hUMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZDE5MzZkYjVjYjk1ZDI3ZmE5NmVkN2Y3YWJlNDU0Y2VlMDU2ZDBiNWMyZTg0MDQ5NzU3MWNhYTU0MTEzZmRjMg
TIMKEN
TIMKEN
3MMC9305WI TUL
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN 3MMC9305WI TUL
Precision Ball Bearing; 25MM Bore; 42MM Outside Diameter; 27MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 | ABEC 9 | ISO P2 Precision; Ceramic Ball Material; 3 (1 Triplex Set) Bearing; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
Nr. katalogowy
3MMC9305WI TUL
Nr kat. BDI
22844689
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-kulkowe/%C5%81o%C5%BCyska-kulkowe-precyzyjne/3MMC9305WI-TUL/p/22844689
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,129
UNSPSC
31171531
Grupa Produktowa BDI
B04270
EAN
0087796355309
Otwór Calowy
0.984
Otwór Metryczny
25
Średnica Zewn. Cale
1.654
Średnica Zewn. Milimetry
42
Szerokość w Calach
1.063
Szerokość w Milimetrach
27
Obudowa
Open
Klasa Dokładności
ABEC 7 | ISO P4 | ABEC 9 | ISO P2
Matriał - Kulka
Ceramic
Ilość Łożysk
3 (1 Triplex Set)
Kąt Styku
25 Degree
Napięcie Wstępne
Light
Typ Bieżni
1 Rib Outer Ring
Materiał Koszyka
Phenolic
Element Toczny
Ball Bearing
Układ Montażowy
Triplex-Universal
Szlifowane
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Single Row | Angular Contact | Super High Precision
Kategoria - BDI
Precision Ball Bearings
Kod Taryfy
8482.10.50.28
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Ball Angular Contact
URL Producenta
https://timken.com
Numer Materiałowy producenta
3MMC9305WI TUL
Waga / LBS
0.3
Długi Opis
Precision Ball Bearing; 25MM Bore; 42MM Outside Diameter; 27MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 | ABEC 9 | ISO P2 Precision; Ceramic Ball Material; 3 (1 Triplex Set) Bearing; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież