https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1Q-2SL-PH-CB-2I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjcyMzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUyTDJneFl5OHhNREl6TnpZM056ZzJNamswTWk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVRUZEUWpGUlh6SlRURjlRU0Y5RFFsOHlTVEZQWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwwM2UwOWNmMmU0YzQ0OWE5MmRjN2M5M2ExODE2YzhjYjFiNDhhMTgyZTg5NzlkY2FmYWUyMTI0OWQ0NDVjMjFj
TIMKEN
TIMKEN
3MMVC9319HXVVQUM FS637
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN 3MMVC9319HXVVQUM FS637
Precision Ball Bearing; 95MM Bore; 130MM Outside Diameter; 72MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 | ABEC 9 | ISO P2 Precision; Ceramic Ball Material; 4 (1 Quadruplex Set) Bearing; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
Nr. katalogowy
3MMVC9319HXVVQUM FS637
Nr kat. BDI
21965819
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-kulkowe/%C5%81o%C5%BCyska-kulkowe-precyzyjne/3MMVC9319HXVVQUM-FS637/p/21965819
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,005
UNSPSC
31171531
Grupa Produktowa BDI
B04270
EAN
0013992130464
Otwór Calowy
3.74
Otwór Metryczny
95
Średnica Zewn. Cale
5.118
Średnica Zewn. Milimetry
130
Szerokość w Calach
2.835
Szerokość w Milimetrach
72
Obudowa
2 Seals
Klasa Dokładności
ABEC 7 | ISO P4 | ABEC 9 | ISO P2
Matriał - Kulka
Ceramic
Ilość Łożysk
4 (1 Quadruplex Set)
Kąt Styku
25 Degree
Napięcie Wstępne
Medium
Typ Bieżni
1 Rib Inner Ring and Outer Ring
Materiał Koszyka
Phenolic
Element Toczny
Ball Bearing
Typ Obudowy
Non Contact Seal
Układ Montażowy
Quadruplex-Universal
Szlifowane
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Single Row | Angular Contact | Super High Precision | Hybrid | Corrosion Resistant Ball | High Speed Seal
Kategoria - BDI
Precision Ball Bearings
Kod Taryfy
8482.10.50.28
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Ball Angular Contact
URL Producenta
https://timken.com
Długi Opis
Precision Ball Bearing; 95MM Bore; 130MM Outside Diameter; 72MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 | ABEC 9 | ISO P2 Precision; Ceramic Ball Material; 4 (1 Quadruplex Set) Bearing; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież