Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

6008 M P/5 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PSRB-O-BR-SB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA0OTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR016TDJnd1ppOHhNREk1TURRNE56TTJNVFUyTmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVRk5TUWw5UFgwSlNYMU5DWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxiMjU4YjA5ZTc5NzgyMjhlYTVjNjljOGZiMzk1YjE4NTc2NzVmYzRmYmJhN2QyNzM1NTI5M2VlNmE0MDMyMjNi
217847 Łożyska kulkowe precyzyjne 

CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING

6008 M P/5

Opis

CONSOLIDATED BEARING 6008 M P/5

Precision Ball Bearing; 40MM Bore; 68MM Outside Diameter; 15MM Width; Open Enclosure; ABEC 5 | ISO P5 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; Bronze Cage Material

Nr. katalogowy

6008 M P/5

Nr kat. BDI
217847

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Marka
Nazwa Producenta
CONSOLIDATED BEARING
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,23
UNSPSC
31171502
Grupa Produktowa BDI
B04270
EAN
0644075126229
Otwór Calowy
1.575
Otwór Metryczny
40
Średnica Zewn. Cale
2.677
Średnica Zewn. Milimetry
68
Szerokość w Calach
0.591
Szerokość w Milimetrach
15
Obudowa
Open
Klasa Dokładności
ABEC 5 | ISO P5
Matriał - Kulka
Steel
Ilość Łożysk
1 (Single)
Kąt Styku
0 Degree
Napięcie Wstępne
None
Typ Bieżni
Not Applicable
Materiał Koszyka
Bronze
Element Toczny
Ball Bearing
Szlifowane
No
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Single Row | Deep Groove
Kategoria - BDI
Precision Ball Bearings
Kod Taryfy
8482.10.50.68
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Ball Deep Groove
URL Producenta
https://consbrgs.com
Numer Materiałowy producenta
6008 M P/5
Waga / LBS
0.52
Długi Opis
Precision Ball Bearing; 40MM Bore; 68MM Outside Diameter; 15MM Width; Open Enclosure; ABEC 5 | ISO P5 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; Bronze Cage Material

Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.

Znajdź Zamienniki

Odśwież