![DUPLIKAT 17144075 NIE UŻYWAĆ](/medias/INDXXXBRGXXX-PSRB-2SHLD-STL-SB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEwODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF5TDJnd1pDOHhNRFF6TkRZek1ERXlNelUxTUM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVRk5TUWw4eVUwaE1SRjlUVkV4ZlUwSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YWViYmM5Yjk3MThmYmUwNzI1NzFiNzAzY2M3NjU3YTcxODg4ZGU5OTEyNDM4YzI5NDZlYjlkNTYzYTEyNWUwMw)
![DUPLIKAT 17144075 NIE UŻYWAĆ](/medias/INDXXXBRGXXX-PSRB-2SHLD-STL-SB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEwODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF5TDJnd1pDOHhNRFF6TkRZek1ERXlNelUxTUM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVRk5TUWw4eVUwaE1SRjlUVkV4ZlUwSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YWViYmM5Yjk3MThmYmUwNzI1NzFiNzAzY2M3NjU3YTcxODg4ZGU5OTEyNDM4YzI5NDZlYjlkNTYzYTEyNWUwMw)
1205634
Łożyska kulkowe precyzyjne
NTN
NTN
DUPLIKAT 17144075 NIE UŻYWAĆ
NTN NTN
Opis
NTN DUPLIKAT 17144075 NIE UŻYWAĆ
Precision Ball Bearing; 7.938MM Bore; 22MM Outside Diameter; 7MM Width; 2 Metal Shields Enclosure; ABEC 9 | ISO P2 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; Steel Cage Material
Nr. katalogowy
DUPLICATE 17144075 DO NOT USE
Nr kat. BDI
1205634
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-kulkowe/%C5%81o%C5%BCyska-kulkowe-precyzyjne/DUPLIKAT-17144075-NIE-U%C5%BBYWA%C4%86/p/1205634
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,012
UNSPSC
31171502
Grupa Produktowa BDI
B00308
Otwór Calowy
0.313
Otwór Metryczny
7.938
Średnica Zewn. Cale
0.866
Średnica Zewn. Milimetry
22
Szerokość w Calach
0.276
Szerokość w Milimetrach
7
Obudowa
2 Metal Shields
Klasa Dokładności
ABEC 9 | ISO P2
Matriał - Kulka
Steel
Ilość Łożysk
1 (Single)
Kąt Styku
0 Degree
Napięcie Wstępne
None
Typ Bieżni
Not Applicable
Materiał Koszyka
Steel
Element Toczny
Ball Bearing
Szlifowane
No
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Single Row | Deep Groove
Kategoria - BDI
Precision Ball Bearings
Kod Taryfy
8482.10.50.68
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Ball Deep Groove
URL Producenta
https://www.ntnglobal.com
Długi Opis
Precision Ball Bearing; 7.938MM Bore; 22MM Outside Diameter; 7MM Width; 2 Metal Shields Enclosure; ABEC 9 | ISO P2 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; Steel Cage Material
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież