![71888-MP-P5-UL](/medias/INDXXXBRGXXX-PSRB-O-BR-SB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA0OTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR016TDJnd1ppOHhNREk1TURRNE56TTJNVFUyTmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVRk5TUWw5UFgwSlNYMU5DWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxiMjU4YjA5ZTc5NzgyMjhlYTVjNjljOGZiMzk1YjE4NTc2NzVmYzRmYmJhN2QyNzM1NTI5M2VlNmE0MDMyMjNi)
![71888-MP-P5-UL](/medias/INDXXXBRGXXX-PSRB-O-BR-SB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA0OTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR016TDJnd1ppOHhNREk1TURRNE56TTJNVFUyTmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVRk5TUWw5UFgwSlNYMU5DWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxiMjU4YjA5ZTc5NzgyMjhlYTVjNjljOGZiMzk1YjE4NTc2NzVmYzRmYmJhN2QyNzM1NTI5M2VlNmE0MDMyMjNi)
FAG
FAG
71888-MP-P5-UL
FAG FAG
Opis
FAG 71888-MP-P5-UL
Precision Ball Bearing; 440MM Bore; 540MM Outside Diameter; 46MM Width; Open Enclosure; ABEC 5 | ISO P5 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 30 Degree Contact Angle; Brass Cage Material
Nr. katalogowy
71888-MP-P5-UL
Nr kat. BDI
1151565
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-kulkowe/%C5%81o%C5%BCyska-kulkowe-precyzyjne/71888-MP-P5-UL/p/1151565
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
21,3
UNSPSC
31171531
Grupa Produktowa BDI
B00308
EAN
4026677657930
Otwór Calowy
17.323
Otwór Metryczny
440
Średnica Zewn. Cale
21.26
Średnica Zewn. Milimetry
540
Szerokość w Calach
1.811
Szerokość w Milimetrach
46
Obudowa
Open
Klasa Dokładności
ABEC 5 | ISO P5
Matriał - Kulka
Steel
Ilość Łożysk
1 (Single)
Kąt Styku
30 Degree
Napięcie Wstępne
Light
Typ Bieżni
Not Applicable
Materiał Koszyka
Brass
Element Toczny
Ball Bearing
Układ Montażowy
Universal
Szlifowane
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Single Row | Angular Contact
Kategoria - BDI
Precision Ball Bearings
Kod Taryfy
8482.10.50.28
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Ball Angular Contact
URL Producenta
https://www.schaeffler.us
Długi Opis
Precision Ball Bearing; 440MM Bore; 540MM Outside Diameter; 46MM Width; Open Enclosure; ABEC 5 | ISO P5 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 30 Degree Contact Angle; Brass Cage Material
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież