https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGBRGXXX-PACB1-OPEN-BR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA0MjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRsTDJoalppOHhNRFV6TnpRME5qRXhNek14TUM5SlRrUkdRVWRDVWtkWVdGaGZVRUZEUWpGZlQxQkZUbDlDVWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDIxNWJlNzhiNDA0YmViMDU5NWQ2NzU0MjA3M2FmMDg4Mzk5Njk5ZTJkM2MyOWNiNWVkMjAxYzdhOWYxZGM0YWE
FAG
FAG
71984-MP-P5-N10BA-A180-230
FAG FAG
Opis
FAG 71984-MP-P5-N10BA-A180-230
Precision Ball Bearing; 420MM Bore; 560MM Outside Diameter; 65MM Width; Open Enclosure; ABEC 5 | ISO P5 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearings; 30 Degree Contact Angle; Brass Cage Material; 1 Rib Inner Ring and Outer Ring Raceway Type; Ball Bearing
Nr. katalogowy
71984-MP-P5-N10BA-A180-230
Nr kat. BDI
24857942
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-kulkowe/%C5%81o%C5%BCyska-kulkowe-precyzyjne/71984-MP-P5-N10BA-A180-230/p/24857942
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
41,4
UNSPSC
31171531
Grupa Produktowa BDI
B00308
EAN
4012802589115
Otwór Calowy
16.535
Otwór Metryczny
420
Średnica Zewn. Cale
22.047
Średnica Zewn. Milimetry
560
Szerokość w Calach
2.559
Szerokość w Milimetrach
65
Obudowa
Open
Klasa Dokładności
ABEC 5 | ISO P5
Matriał - Kulka
Steel
Ilość Łożysk
1 (Single)
Kąt Styku
30 Degree
Napięcie Wstępne
None
Typ Bieżni
1 Rib Inner Ring and Outer Ring
Materiał Koszyka
Brass
Element Toczny
Ball Bearing
Szlifowane
No
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Angular Contact
Kategoria - BDI
Precision Ball Bearings
Kod Taryfy
8482.10.50.28
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Ball Angular Contact
URL Producenta
https://www.schaeffler.com
Waga / LBS
91.271
Długi Opis
Precision Ball Bearing; 420MM Bore; 560MM Outside Diameter; 65MM Width; Open Enclosure; ABEC 5 | ISO P5 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearings; 30 Degree Contact Angle; Brass Cage Material; 1 Rib Inner Ring and Outer Ring Raceway Type; Ball Bearing
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież