https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1-O-PL-SB-1I1O-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA0MzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZoTDJnME1DOHhNREUwTWpFME1ESXpOVGd3Tmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVRUZEUWpGZlQxOVFURjlUUWw4eFNURlBYek13TUZnek1EQXVhbkJufGY0MDExMjRhZjFmOTQ0YjlmOWVlNzIzYmZhY2IwNzkyNmI5YThhZjVkZWQyY2U5NjIyMzdjMTZkNjgwMDk5NDA
FAG
FAG
7202-B-XL-TVP-P5-UL
FAG FAG
Opis
FAG 7202-B-XL-TVP-P5-UL
Precision Ball Bearing; 15MM Bore; 35MM Outside Diameter; 11MM Width; Open Enclosure; ABEC 5 | ISO P5 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 40 Degree Contact Angle; Polyamide Cage Material
Nr. katalogowy
7202-B-XL-TVP-P5-UL
Nr kat. BDI
1151629
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-kulkowe/%C5%81o%C5%BCyska-kulkowe-precyzyjne/7202-B-XL-TVP-P5-UL/p/1151629
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,044
UNSPSC
31171531
Grupa Produktowa BDI
B00308
EAN
4054372836817
Otwór Calowy
0.591
Otwór Metryczny
15
Średnica Zewn. Cale
1.378
Średnica Zewn. Milimetry
35
Szerokość w Calach
0.433
Szerokość w Milimetrach
11
Obudowa
Open
Klasa Dokładności
ABEC 5 | ISO P5
Matriał - Kulka
Steel
Ilość Łożysk
1 (Single)
Kąt Styku
40 Degree
Napięcie Wstępne
Light
Typ Bieżni
1 Rib Inner Ring and Outer Ring
Materiał Koszyka
Polyamide
Element Toczny
Ball Bearing
Układ Montażowy
Universal
Szlifowane
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Single Row | Angular Contact
Kategoria - BDI
Precision Ball Bearings
Kod Taryfy
8482.10.50.28
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Ball Angular Contact
URL Producenta
https://www.schaeffler.us
Długi Opis
Precision Ball Bearing; 15MM Bore; 35MM Outside Diameter; 11MM Width; Open Enclosure; ABEC 5 | ISO P5 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 40 Degree Contact Angle; Polyamide Cage Material
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież