https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1Q-O-PH-SB-1I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY1NTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGc0TDJnelppOHhNREl6TnpZM09EUXhPVGs1T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVRUZEUWpGUlgwOWZVRWhmVTBKZk1Va3hUMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OTQ5OTUwYjkzZGVkMzgyMWYzNDkzOGVhMGRmMzk4ZjcxZGM4Yjc4OTUzMDcwYzk1YjYxNDAwYjE4MDk0YWY5MA
NTN
NTN
7210BT1DBTT/GNP4
NTN NTN
Opis
NTN 7210BT1DBTT/GNP4
Precision Ball Bearing; 50MM Bore; 90MM Outside Diameter; 80MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 4 (1 Quadruplex Set) Bearing; 40 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
Nr. katalogowy
7210BT1DBTT/GNP4
Nr kat. BDI
1212673
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-kulkowe/%C5%81o%C5%BCyska-kulkowe-precyzyjne/7210BT1DBTT-GNP4/p/1212673
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,862
UNSPSC
31171531
Grupa Produktowa BDI
B04270
EAN
4547359664713
Otwór Calowy
1.969
Otwór Metryczny
50
Średnica Zewn. Cale
3.543
Średnica Zewn. Milimetry
90
Szerokość w Calach
3.15
Szerokość w Milimetrach
80
Obudowa
Open
Klasa Dokładności
ABEC 7 | ISO P4
Matriał - Kulka
Steel
Ilość Łożysk
4 (1 Quadruplex Set)
Kąt Styku
40 Degree
Napięcie Wstępne
Light
Typ Bieżni
1 Rib Inner Ring and Outer Ring
Materiał Koszyka
Phenolic
Element Toczny
Ball Bearing
Układ Montażowy
Quadruplex-Tandem and Back to Back
Szlifowane
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Single Row | Angular Contact
Kategoria - BDI
Precision Ball Bearings
Kod Taryfy
8482.10.50.28
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Ball Angular Contact
URL Producenta
https://www.ntnglobal.com
Numer Materiałowy producenta
7210BT1DBTT/GNP4
Długi Opis
Precision Ball Bearing; 50MM Bore; 90MM Outside Diameter; 80MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 4 (1 Quadruplex Set) Bearing; 40 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież