https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1-2SL-PH-SB-2I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODU1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWXhMMmd3TVM4eE1EYzJOamN6T0RFNU5EUTJNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlVFRkRRakZmTWxOTVgxQklYMU5DWHpKSk1VOWZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8N2Y0OTUyMzVhODQ4M2U0MmFkYzkzMzMxOTNkZTBlZjFhNjQ3MzBjMTIwOTkwMmJlNDg3MzY0YTcwMGIwNjQxMg
FAG
FAG
B7006-E-2RSD-T-P4S-UL
FAG FAG
Opis
B7006-E-2RSD-T-P4S-UL ŁOŻYSKO
Precision Ball Bearing; 30MM Bore; 55MM Outside Diameter; 13MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
Nr. katalogowy
B7006-E-2RSD-T-P4S-UL
Nr kat. BDI
1154847
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-kulkowe/%C5%81o%C5%BCyska-kulkowe-precyzyjne/B7006-E-2RSD-T-P4S-UL/p/1154847
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,05
UNSPSC
31171531
Grupa Produktowa BDI
B04270
EAN
4026677498557
Otwór Calowy
1.181
Otwór Metryczny
30
Średnica Zewn. Cale
2.165
Średnica Zewn. Milimetry
55
Szerokość w Calach
0.512
Szerokość w Milimetrach
13
Obudowa
2 Seals
Klasa Dokładności
ABEC 7 | ISO P4
Matriał - Kulka
Steel
Ilość Łożysk
1 (Single)
Kąt Styku
25 Degree
Napięcie Wstępne
Light
Typ Bieżni
1 Rib Outer Ring
Materiał Koszyka
Phenolic
Element Toczny
Ball Bearing
Typ Obudowy
Non Contact Seal
Układ Montażowy
Universal
Szlifowane
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Single Row | Angular Contact | Spindle Bearing
Kategoria - BDI
Precision Ball Bearings
Kod Taryfy
8482.10.50.28
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Ball Angular Contact
URL Producenta
https://www.schaeffler.us
Waga / LBS
0.11
Długi Opis
Precision Ball Bearing; 30MM Bore; 55MM Outside Diameter; 13MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież