https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1P-O-BRPH-SB-1I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM1NjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZtTDJoaE1pOHhNRGN4TVRJMk9EY3lNRFkzTUM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVRUZEUWpGUVgwOWZRbEpRU0Y5VFFsOHhTVEZQWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwyNWRkMzY1NzgwYmFhYTg5MmYxM2UxNmMzNTZjNjlmMDk1ZmNiYjkxMjdhZjdjYTMyZjE4ZjhiMjBhNWE2NTA3
SKF
SKF
BA2B 309639 BA
SKF SKF
Opis
SKF BA2B 309639 BA
Precision Ball Bearing; 39MM Bore; 72MM Outside Diameter; 37MM Width; Open Enclosure; ABEC 3 | ISO P6 | ABEC 1 | ISO P0 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 40 Degree | 35 Degree Contact Angle; Phenolic | Brass Cage Material
Nr. katalogowy
BA2B 309639 BA
Nr kat. BDI
1422454
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-kulkowe/%C5%81o%C5%BCyska-kulkowe-precyzyjne/BA2B-309639-BA/p/1422454
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,566
UNSPSC
31171531
Grupa Produktowa BDI
B00152
Otwór Calowy
1.535
Otwór Metryczny
39
Średnica Zewn. Cale
2.835
Średnica Zewn. Milimetry
72
Szerokość w Calach
1.457
Szerokość w Milimetrach
37
Obudowa
Open
Klasa Dokładności
ABEC 3 | ISO P6 | ABEC 1 | ISO P0
Matriał - Kulka
Steel
Ilość Łożysk
2 (1 Pair)
Kąt Styku
40 Degree | 35 Degree
Napięcie Wstępne
None
Typ Bieżni
2 Rib Inner Ring and Outer Ring | 1 Rib Inner Ring and Outer Ring
Materiał Koszyka
Phenolic | Brass
Element Toczny
Ball Bearing
Układ Montażowy
Duplex-Back to Back
Szlifowane
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Double Row Thrust Pack | Angular Contact
Kategoria - BDI
Precision Ball Bearings
Kod Taryfy
8482.10.50.28
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Ball Angular Contact
URL Producenta
https://www.skf.com
Numer Materiałowy producenta
BA2B 309639 BA
Waga / LBS
1.248
Długi Opis
Precision Ball Bearing; 39MM Bore; 72MM Outside Diameter; 37MM Width; Open Enclosure; ABEC 3 | ISO P6 | ABEC 1 | ISO P0 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 40 Degree | 35 Degree Contact Angle; Phenolic | Brass Cage Material
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież