https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACTB1-O-BR-SB-1I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc2MDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRrTDJoaU5pOHhNRGN4TVRJMk9ERXpNRGcwTmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVRUZEVkVJeFgwOWZRbEpmVTBKZk1Va3hUMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NjQ3ZGRiMGMzNTU2NzZhOGQ4OTFlYzFlNTAyOWJhNWI0YzNkMTgxNTYyNmI4OTBkODhhNjVmM2IwNzZmZDNmNA
NTN
NTN
BST75X160-13HL1D#09
NTN NTN
Opis
NTN BST75X160-13HL1D#09
Precision Ball Bearing; 75MM Bore; 160MM Outside Diameter; 190MM Width; Open Enclosure; Special Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 60 Degree Contact Angle; Brass Cage Material
Nr. katalogowy
BST75X160-13HL1D#09
Nr kat. BDI
1215477
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-kulkowe/%C5%81o%C5%BCyska-kulkowe-precyzyjne/BST75X160-13HL1D%2309/p/1215477
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
14,281
UNSPSC
31171531
Grupa Produktowa BDI
B04270
EAN
4547359794168
Otwór Calowy
2.953
Otwór Metryczny
75
Średnica Zewn. Cale
6.299
Średnica Zewn. Milimetry
160
Szerokość w Calach
7.48
Szerokość w Milimetrach
190
Obudowa
Open
Klasa Dokładności
Special Precision
Matriał - Kulka
Steel
Ilość Łożysk
1 (Single)
Kąt Styku
60 Degree
Napięcie Wstępne
Heavy
Typ Bieżni
1 Rib Inner Ring and Outer Ring
Materiał Koszyka
Brass
Element Toczny
Ball Bearing
Układ Montażowy
Universal
Szlifowane
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Single Row | Angular Contact Thrust Bearing | Ball Screw Support | PX1 Precision Class
Kategoria - BDI
Precision Ball Bearings
Kod Taryfy
8482.10.50.28
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Ball Angular Contact
URL Producenta
https://www.ntnglobal.com
Numer Materiałowy producenta
BST75X160-13HL1D#09
Długi Opis
Precision Ball Bearing; 75MM Bore; 160MM Outside Diameter; 190MM Width; Open Enclosure; Special Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 60 Degree Contact Angle; Brass Cage Material
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież