https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1-2SL-PH-SB-1I1O-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkxNDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F4TDJneE9DOHhNREUwTVRrMk1qVXdNakUzTkM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVRUZEUWpGZk1sTk1YMUJJWDFOQ1h6RkpNVTlmTXpBd1dETXdNQzVxY0djfDM2ZGJjNDYyMzg1ZDU1ZGNkOTA5ZTRlYjg3MjNiY2Y0MmRlZDYyNjcyNmMzYmM1Mjg1YWY2YTA2YjlhZmQ2NGM
FAG
FAG
HSS71903-C-T-P4S-UL
FAG FAG
Opis
FAG HSS71903-C-T-P4S-UL
Precision Ball Bearing; 17MM Bore; 30MM Outside Diameter; 7MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
Nr. katalogowy
HSS71903-C-T-P4S-UL
Nr kat. BDI
1159162
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-kulkowe/%C5%81o%C5%BCyska-kulkowe-precyzyjne/HSS71903-C-T-P4S-UL/p/1159162
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,022
UNSPSC
31171531
Grupa Produktowa BDI
B04270
EAN
4012801490580
Otwór Calowy
0.669
Otwór Metryczny
17
Średnica Zewn. Cale
1.181
Średnica Zewn. Milimetry
30
Szerokość w Calach
0.276
Szerokość w Milimetrach
7
Obudowa
2 Seals
Klasa Dokładności
ABEC 7 | ISO P4
Matriał - Kulka
Steel
Ilość Łożysk
1 (Single)
Kąt Styku
15 Degree
Napięcie Wstępne
Light
Typ Bieżni
1 Rib Inner Ring and Outer Ring
Materiał Koszyka
Phenolic
Element Toczny
Ball Bearing
Typ Obudowy
Non Contact Seal
Układ Montażowy
Universal
Szlifowane
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Single Row | Angular Contact | Spindle Bearing | High Speed Ball
Kategoria - BDI
Precision Ball Bearings
Kod Taryfy
8482.10.50.28
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Ball Angular Contact
URL Producenta
https://www.schaeffler.us
Długi Opis
Precision Ball Bearing; 17MM Bore; 30MM Outside Diameter; 7MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież