https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PSRB-O-PH-SB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTMwNHxpbWFnZS9qcGVnfGFERTFMMmcwTWk4eE1EYzJPREk0TnpZNU5EZzNPQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlVGTlNRbDlQWDFCSVgxTkNYek13TUhnek1EQXVhbkJufDYxOTI4NzY5MzFjZjYyYTNlNGE2YTdhMjQzYjRjZTIyMDI5MmE5NjBkYjkyMDJmYmMxMzlkMDE0ZWQ2MzhiNmI
TIMKEN
TIMKEN
MM209KCR
TIMKEN TIMKEN
Opis
MM209 KCR łożysko
Precision Ball Bearing; 45MM Bore; 85MM Outside Diameter; 19MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; Phenolic Cage Material
Nr. katalogowy
MM209KCR
Nr kat. BDI
1366740
Szczegóły
920.7
PLN
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-kulkowe/%C5%81o%C5%BCyska-kulkowe-precyzyjne/MM209KCR/p/1366740
Twoja Cena
920,70 zł / Sztuka
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,377
UNSPSC
31171502
Grupa Produktowa BDI
B00270
EAN
0087796070400
Otwór Calowy
1.772
Otwór Metryczny
45
Średnica Zewn. Cale
3.346
Średnica Zewn. Milimetry
85
Szerokość w Calach
0.748
Szerokość w Milimetrach
19
Obudowa
Open
Klasa Dokładności
ABEC 7 | ISO P4
Matriał - Kulka
Steel
Ilość Łożysk
1 (Single)
Kąt Styku
0 Degree
Napięcie Wstępne
None
Typ Bieżni
Not Applicable
Materiał Koszyka
Phenolic
Element Toczny
Ball Bearing
Szlifowane
No
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Single Row | Deep Groove | Super Precision | Conrad | Non Filling Slot
Kategoria - BDI
Precision Ball Bearings
Kod Taryfy
8482.10.50.68
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Ball Deep Groove
URL Producenta
https://timken.com
Numer Materiałowy producenta
MM209K
Waga / LBS
0.88
Długi Opis
Precision Ball Bearing; 45MM Bore; 85MM Outside Diameter; 19MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; Phenolic Cage Material
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież