TIMKEN
TIMKEN
MMF550BS140DDQM
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN MMF550BS140DDQM
Precision Ball Bearing; 50MM Bore; 140MM Outside Diameter; 108MM Width; 2 Metal Shields Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 60 Degree Contact Angle; Nylon Cage Material
Nr. katalogowy
MMF550BS140DDQM
Nr kat. BDI
1366955
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-kulkowe/%C5%81o%C5%BCyska-kulkowe-precyzyjne/MMF550BS140DDQM/p/1366955
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
9,752
UNSPSC
31171531
Grupa Produktowa BDI
B04270
EAN
0087796252837
Otwór Calowy
1.969
Otwór Metryczny
50
Średnica Zewn. Cale
5.512
Średnica Zewn. Milimetry
140
Szerokość w Calach
4.252
Szerokość w Milimetrach
108
Obudowa
2 Metal Shields
Klasa Dokładności
ABEC 7 | ISO P4
Matriał - Kulka
Steel
Ilość Łożysk
2 (1 Pair)
Kąt Styku
60 Degree
Napięcie Wstępne
Medium
Typ Bieżni
Not Applicable
Materiał Koszyka
Nylon
Element Toczny
Ball Bearing
Układ Montażowy
Duplex-Universal
Szlifowane
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Double Row | Angular Contact | Super Precision | Flanged | With Tighter Lateral Eccentricity
Kategoria - BDI
Precision Ball Bearings
Kod Taryfy
8482.10.50.28
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Ball Angular Contact
URL Producenta
https://timken.com
Numer Materiałowy producenta
MMF550BS140DDQM
Waga / LBS
21.5
Długi Opis
Precision Ball Bearing; 50MM Bore; 140MM Outside Diameter; 108MM Width; 2 Metal Shields Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 60 Degree Contact Angle; Nylon Cage Material
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież