https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGBRGXXX-PACB1-O-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE5NzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkwTDJoallTOHhNRFV6TnpRME1qVXdPRGd6TUM5SlRrUkdRVWRDVWtkWVdGaGZVRUZEUWpGZlQxOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDdjYWU1ZmZiYWY1MjEyNGYzMGM3ODU2ZTk4NWMxNzM5YmE5MjY3OGFjODc2ZjBmYTljYTJhMmE5OTM1OTcyOGE
FAG
FAG
R4-2RS-VA-P5-SF174
FAG FAG
Opis
FAG R4-2RS-VA-P5-SF174
Precision Ball Bearing; 6.35MM Bore; 15.875MM Outside Diameter; 4.978MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 5 | ISO P5 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearings; Steel Cage Material; Not Applicable Raceway Type; Ball Bearing
Nr. katalogowy
R4-2RS-VA-P5-SF174
Nr kat. BDI
24860650
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-kulkowe/%C5%81o%C5%BCyska-kulkowe-precyzyjne/R4-2RS-VA-P5-SF174/p/24860650
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
31171504
Grupa Produktowa BDI
B00308
EAN
4054364150273
Otwór Calowy
0.25
Otwór Metryczny
6.35
Średnica Zewn. Cale
0.625
Średnica Zewn. Milimetry
15.875
Szerokość w Calach
0.196
Szerokość w Milimetrach
4.978
Obudowa
2 Seals
Klasa Dokładności
ABEC 5 | ISO P5
Matriał - Kulka
Steel
Ilość Łożysk
1 (Single)
Kąt Styku
0 Degree
Napięcie Wstępne
None
Typ Bieżni
Not Applicable
Materiał Koszyka
Steel
Element Toczny
Ball Bearing
Typ Obudowy
Contact Seal
Szlifowane
No
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Deep Groove | Special Clearance
Kategoria - BDI
Precision Ball Bearings
Kod Taryfy
8482.10.50.68
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Ball Deep Groove
URL Producenta
https://www.schaeffler.com
Waga / LBS
0.01102
Długi Opis
Precision Ball Bearing; 6.35MM Bore; 15.875MM Outside Diameter; 4.978MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 5 | ISO P5 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearings; Steel Cage Material; Not Applicable Raceway Type; Ball Bearing
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież