1412272
Precíziós csapágyak
INA
INA
ZKLN1242-2RS-PE
INA INA
Leírás
ZKLN 1242-2RS PE INA
Precision Ball Bearing; 12MM Bore; 42MM Outside Diameter; 25MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 5 | ISO P5 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 60 Degree Contact Angle; Polyamide Cage Material
Anyagszám
ZKLN12422RSPE
BDI anyagszám
1412272
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/Goly%C3%B3scsap%C3%A1gyak/Prec%C3%ADzi%C3%B3s-csap%C3%A1gyak/ZKLN1242-2RS-PE/p/1412272
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171531
Súly / Kilogramm
0,197
EAN
4012802078930
Termékcsoport - BDI
B00152
tömítettség
2 Seals
Pontossági Osztály
ABEC 5 | ISO P5
Anyag - csapágygolyó
Steel
Csapágyak száma
1 (Single)
hatásszög
60 Degree
Előfeszítés
None
FUTÓPÁLYA TÍPUSA
Not Applicable
Kosáranyag
Polyamide
Gördülő elem
Ball Bearing
tömítettség
Contact Seal
párosítható
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Double Row | Angular Contact Thrust Bearing | Double Direction | Ball Screw Support
Kategória - BDI
Precision Ball Bearings
Vámtarifszám
8482.10.50.28
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Ball Angular Contact
A gyártó URL-je
https://www.schaeffler.us
Súly / LBS
0.44092
Hosszú leírás
Precision Ball Bearing; 12MM Bore; 42MM Outside Diameter; 25MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 5 | ISO P5 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 60 Degree Contact Angle; Polyamide Cage Material
Furat
0,472 hüvelyk | 12 milliméter
Szélesség
0,984 hüvelyk | 25 milliméter
Külső átmérő
1,654 hüvelyk | 42 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés