https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB2-2SL-PL-SNAP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk1OTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhrTDJneFppOHhNRFF4T0Rjd01EUTFNVGczTUM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRVU5DTWw4eVUweGZVRXhmVTA1QlVGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xmOTljYmQ5MzgxMGNkZWVhNGVlZTM1MjVhODRiMDMzODRjYjlmNDU2NTY1OGE4Y2Q5NzM1ZTE2ZTdhNTlkYzUx
SKF
SKF
3205 A-2RS1TN9/C3VT114
SKF SKF
Opis
SKF 3205 A-2RS1TN9/C3VT114
Angular Contact Ball Bearing; 25MM Bore; 52MM Outside Diameter; 20.6MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Polyamide Cage; 30 Degree; 1 (Single)
Nr. katalogowy
3205 A-2RS1TN9/C3VT114
Nr kat. BDI
1481028
Szczegóły
179.57
PLN
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-kulkowe/%C5%81o%C5%BCyska-kulkowe-sko%C5%9Bne/3205-A-2RS1TN9-C3VT114/p/1481028
Twoja Cena
179,57 zł / Sztuka
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,177
UNSPSC
31171531
Grupa Produktowa BDI
B00152
EAN
7316570855258
Otwór Calowy
0.984
Otwór Metryczny
25
Średnica Zewn. Cale
2.047
Średnica Zewn. Milimetry
52
Szerokość w Calach
0.811
Szerokość w Milimetrach
20.6
Obudowa
2 Seals
Szlifowane
No
Element Toczny
Ball Bearing
Ilość Rzędów Kulek
Double Row
Klasa Dokładności
ABEC 1 | ISO P0
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania
No
Pierścień Zabezpieczający
No
Materiał Koszyka
Polyamide
Kąt Styku
30 Degree
Luz Wewnętrzny
C3-Loose
Ilość Łożysk
1 (Single)
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
NBR Contact Seal | Glass Fibre Reinforced Cage | VT114-Grease
Kategoria - BDI
Angular Contact Ball Bearing
Kod Taryfy
8482.10.50.28
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Angular Contact
URL Producenta
https://www.skf.com
Waga / LBS
0.4023
Długi Opis
Angular Contact Ball Bearing; 25MM Bore; 52MM Outside Diameter; 20.6MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Polyamide Cage; 30 Degree; 1 (Single)
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież