https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB2-OPEN-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIxMDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl3TDJobVpTOHhNRFV3TnpRNU1EazFNVEU1T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRVU5DTWw5UFVFVk9YMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDc3YjRhZDU0ODMxNmZkZmE4NmI1ZGFkYmQ1M2UwMjBlM2Q4NzZlYzcwYjE2ZWMwNWEwYzgxZjg5YmU0MGU5Yjc
CX BEARING
CX BEARING
3206
CX BEARING CX BEARING
Opis
3206 ŁOŻYSKO
Angular Contact Ball Bearing; 30MM Bore; 62MM Outside Diameter; 23.8MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 1 (Single)
Nr. katalogowy
3206
Nr kat. BDI
1464324
Szczegóły
21.76
PLN
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-kulkowe/%C5%81o%C5%BCyska-kulkowe-sko%C5%9Bne/3206/p/1464324
Twoja Cena
21,76 zł / Sztuka
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
31171531
Grupa Produktowa BDI
B00308
Otwór Calowy
1.181
Otwór Metryczny
30
Średnica Zewn. Cale
2.441
Średnica Zewn. Milimetry
62
Szerokość w Calach
0.937
Szerokość w Milimetrach
23.8
Obudowa
Open
Szlifowane
No
Element Toczny
Ball Bearing
Ilość Rzędów Kulek
Double Row
Klasa Dokładności
ABEC 1 | ISO P0
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania
No
Pierścień Zabezpieczający
No
Materiał Koszyka
Steel
Luz Wewnętrzny
C0-Medium
Ilość Łożysk
1 (Single)
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Angular Contact Ball Bearing
Kod Taryfy
8482.10.50.28
Nazwa
Bearing
Długi Opis
Angular Contact Ball Bearing; 30MM Bore; 62MM Outside Diameter; 23.8MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 1 (Single)
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież