https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB2-OPEN-PL-SNAP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODA3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVTVMMmcxTXk4eE1EYzNNREl5TVRrNE9Ua3hPQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlFVTkNNbDlQVUVWT1gxQk1YMU5PUVZCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wxNjg0ZTRhODQ5OGRmNmZiZmQ4ZjhiMGI5M2EzMTdhNjc1MzljMGEyMTEwMzViYTk1NWYwOGUzOTNkMWNiNmM2
SKF
SKF
3210 ATN9
SKF SKF
Opis
3210 ATN9 ŁOŻYSKO ; Angular contact radial Ball bearing
Angular Contact Ball Bearing; 50MM Bore; 90MM Outside Diameter; 30.2MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 30 Degree; 1 (Single)
Nr. katalogowy
3210 ATN9
Nr kat. BDI
1420390
Szczegóły
190.82
PLN
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-kulkowe/%C5%81o%C5%BCyska-kulkowe-sko%C5%9Bne/3210-ATN9/p/1420390
Twoja Cena
190,82 zł / Sztuka
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,68
UNSPSC
31171531
Grupa Produktowa BDI
B00152
EAN
7316577045980
Otwór Calowy
1.969
Otwór Metryczny
50
Średnica Zewn. Cale
3.543
Średnica Zewn. Milimetry
90
Szerokość w Calach
1.189
Szerokość w Milimetrach
30.2
Obudowa
Open
Szlifowane
No
Element Toczny
Ball Bearing
Ilość Rzędów Kulek
Double Row
Klasa Dokładności
ABEC 1 | ISO P0
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania
No
Pierścień Zabezpieczający
No
Materiał Koszyka
Polyamide
Kąt Styku
30 Degree
Luz Wewnętrzny
C0-Medium
Ilość Łożysk
1 (Single)
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Glass Fibre Reinforced Cage
Kategoria - BDI
Angular Contact Ball Bearing
Kod Taryfy
8482.10.50.28
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Angular Contact
URL Producenta
https://www.skf.com
Numer Materiałowy producenta
3210 ATN9
Waga / LBS
1.5211
Długi Opis
Angular Contact Ball Bearing; 50MM Bore; 90MM Outside Diameter; 30.2MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 30 Degree; 1 (Single)
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież