https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB2-2SHLD-POLY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM4NTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxqTDJnMVpTOHhNREF5T0RVME5EUTVNVFUxTUM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRVU5DTWw4eVUwaE1SRjlRVDB4Wlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NDg5ODMxZjQ0MzA0MTNiNjY4NGQ3ZDBlMGNmOWJhMDZjNDk3YjA3Mzk0MzBiODg2ZmVhY2Q4YzQ4ODY4ZTgxNw
SKF
SKF
3302 A-2ZTN9/MT33
SKF SKF
Opis
SKF 3302 A-2ZTN9/MT33
Angular Contact Ball Bearing; 15MM Bore; 42MM Outside Diameter; 19MM Width; 2 Metal Shields; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 32 Degree; 1 (Single)
Nr. katalogowy
3302A-2ZTN9/MT33
Nr kat. BDI
1415602
Szczegóły
83.71
PLN
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-kulkowe/%C5%81o%C5%BCyska-kulkowe-sko%C5%9Bne/3302-A-2ZTN9-MT33/p/1415602
Twoja Cena
83,71 zł / Sztuka
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,132
UNSPSC
31171531
Grupa Produktowa BDI
B00152
EAN
7316570344783
Otwór Calowy
0.591
Otwór Metryczny
15
Średnica Zewn. Cale
1.654
Średnica Zewn. Milimetry
42
Szerokość w Calach
0.748
Szerokość w Milimetrach
19
Obudowa
2 Metal Shields
Szlifowane
No
Element Toczny
Ball Bearing
Ilość Rzędów Kulek
Double Row
Klasa Dokładności
ABEC 3 | ISO P6
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania
No
Pierścień Zabezpieczający
No
Materiał Koszyka
Polyamide
Kąt Styku
32 Degree
Luz Wewnętrzny
C0-Medium
Ilość Łożysk
1 (Single)
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Angular Contact Ball Bearing
Kod Taryfy
8482.10.50.28
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Angular Contact
URL Producenta
https://www.skf.com
Numer Materiałowy producenta
3302 A-2ZTN9/MT33
Waga / LBS
0.282
Długi Opis
Angular Contact Ball Bearing; 15MM Bore; 42MM Outside Diameter; 19MM Width; 2 Metal Shields; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 32 Degree; 1 (Single)
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież