![3310J](/medias/INDXXXBRGXXX-ACB2-OPEN-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIxMDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl3TDJobVpTOHhNRFV3TnpRNU1EazFNVEU1T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRVU5DTWw5UFVFVk9YMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDc3YjRhZDU0ODMxNmZkZmE4NmI1ZGFkYmQ1M2UwMjBlM2Q4NzZlYzcwYjE2ZWMwNWEwYzgxZjg5YmU0MGU5Yjc)
![3310J](/medias/INDXXXBRGXXX-ACB2-OPEN-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIxMDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl3TDJobVpTOHhNRFV3TnpRNU1EazFNVEU1T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRVU5DTWw5UFVFVk9YMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDc3YjRhZDU0ODMxNmZkZmE4NmI1ZGFkYmQ1M2UwMjBlM2Q4NzZlYzcwYjE2ZWMwNWEwYzgxZjg5YmU0MGU5Yjc)
NSK
NSK
3310J
NSK NSK
Opis
3310J ŁOŻYSKO
Angular Contact Ball Bearing; 50MM Bore; 110MM Outside Diameter; 44.4MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; Yes Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 32 Degree; 1 (Single)
Nr. katalogowy
3310J
Nr kat. BDI
1185706
Szczegóły
270.91
PLN
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-kulkowe/%C5%81o%C5%BCyska-kulkowe-sko%C5%9Bne/3310J/p/1185706
Twoja Cena
270,91 zł / Sztuka
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,93
UNSPSC
31171531
Grupa Produktowa BDI
B00152
EAN
0029176011566
Otwór Calowy
1.969
Otwór Metryczny
50
Średnica Zewn. Cale
4.331
Średnica Zewn. Milimetry
110
Szerokość w Calach
1.748
Szerokość w Milimetrach
44.4
Obudowa
Open
Szlifowane
No
Element Toczny
Ball Bearing
Ilość Rzędów Kulek
Double Row
Klasa Dokładności
ABEC 1 | ISO P0
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania
Yes
Pierścień Zabezpieczający
No
Materiał Koszyka
Steel
Kąt Styku
32 Degree
Luz Wewnętrzny
C0-Medium
Ilość Łożysk
1 (Single)
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Angular Contact Ball Bearing
Kod Taryfy
8482.10.50.28
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Angular Contact
URL Producenta
https://www.nsk.com
Numer Materiałowy producenta
3310J
Waga / LBS
4.365
Długi Opis
Angular Contact Ball Bearing; 50MM Bore; 110MM Outside Diameter; 44.4MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; Yes Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 32 Degree; 1 (Single)
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież