https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB2-2SL-POLY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTE5M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSmhMMmd3TlM4eE1EYzNNRE01TXpneU5UTXhNQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlFVTkNNbDh5VTB4ZlVFOU1XVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NTA4OWY1MTMwZjFjYjNiMWE2ZTA2NjlmNWRhOWZiYWIzNDQzZjFmNjliODU1MWI4Y2NlZGE4OGE5OTI2ODhiMw
INA
INA
3800-2RS
INA INA
Opis
3800-2RS ŁOŻYSKO
Angular Contact Ball Bearing; 10MM Bore; 19MM Outside Diameter; 7MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 25 Degree; 1 (Single)
Nr. katalogowy
3800-2RS
Nr kat. BDI
22132495
Szczegóły
Zapytaj o Cenę
PLN
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-kulkowe/%C5%81o%C5%BCyska-kulkowe-sko%C5%9Bne/3800-2RS/p/22132495
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,009
UNSPSC
31171531
Grupa Produktowa BDI
B00308
EAN
4012802126075
Otwór Calowy
0.394
Otwór Metryczny
10
Średnica Zewn. Cale
0.748
Średnica Zewn. Milimetry
19
Szerokość w Calach
0.276
Szerokość w Milimetrach
7
Obudowa
2 Seals
Szlifowane
No
Element Toczny
Ball Bearing
Ilość Rzędów Kulek
Double Row
Klasa Dokładności
ABEC 1 | ISO P0
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania
No
Pierścień Zabezpieczający
No
Materiał Koszyka
Polyamide
Kąt Styku
25 Degree
Luz Wewnętrzny
C0-Medium
Ilość Łożysk
1 (Single)
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Angular Contact Ball Bearing
Kod Taryfy
8482.10.50.28
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Angular Contact
URL Producenta
https://www.schaeffler.com
Numer Materiałowy producenta
38002RS
Waga / LBS
0.021
Długi Opis
Angular Contact Ball Bearing; 10MM Bore; 19MM Outside Diameter; 7MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 25 Degree; 1 (Single)
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież