Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

3804-ZZ https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB2-2SHLD-PL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM4OTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5sTDJneE55OHhNRFV3TnpBeE5UWTROREV5Tmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRVU5DTWw4eVUwaE1SRjlRVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGUyODc5NmQ0ZjE4YjQyOTMwYTQxMjAzMWMyZjQ4ODdhM2U0NWU2YjBlOWJiZTU1ZjAyMGM2MTFjZjc5Zjg5NDg
215768 Łożyska kulkowe skośne 

CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING

3804-ZZ

Opis

CONSOLIDATED BEARING 3804-ZZ

Angular Contact Ball Bearing; 20MM Bore; 32MM Outside Diameter; 10MM Width; 2 Metal Shields; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 1 (Single)

Nr. katalogowy

3804-ZZ

Nr kat. BDI
215768

Szczegóły

Zapytaj o Cenę PLN 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: 3

Marka
Nazwa Producenta
CONSOLIDATED BEARING
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,02
UNSPSC
31171531
Grupa Produktowa BDI
B00152
EAN
0644075256780
Otwór Calowy
0.787
Otwór Metryczny
20
Średnica Zewn. Cale
1.26
Średnica Zewn. Milimetry
32
Szerokość w Calach
0.394
Szerokość w Milimetrach
10
Obudowa
2 Metal Shields
Szlifowane
No
Element Toczny
Ball Bearing
Ilość Rzędów Kulek
Double Row
Klasa Dokładności
ABEC 1 | ISO P0
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania
No
Pierścień Zabezpieczający
No
Materiał Koszyka
Polyamide
Luz Wewnętrzny
C0-Medium
Ilość Łożysk
1 (Single)
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Angular Contact Ball Bearing
Kod Taryfy
8482.10.50.28
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Angular Contact
URL Producenta
https://consbrgs.com
Numer Materiałowy producenta
3804-ZZ
Waga / LBS
0.044
Długi Opis
Angular Contact Ball Bearing; 20MM Bore; 32MM Outside Diameter; 10MM Width; 2 Metal Shields; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 1 (Single)

Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.

Znajdź Zamienniki

Odśwież