https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB2-1SHLD-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk1NTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN3TDJneU1TOHhNREl6TlRNNE9UQTRNelkzT0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRVU5DTWw4eFUwaE1SRjlUVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w3ZmI1NmMwOGQxMDZiYTlhYzgwYzJlNjVlYTVlOTcxMWJhMTVhZGM4ZWMwYTVmYWE3OGY0MTdjYTY5OGVjMDVj
TIMKEN
TIMKEN
5206-WD
TIMKEN TIMKEN
Opis
5206-WD ŁOŻYSKO
Angular Contact Ball Bearing; 30MM Bore; 62MM Outside Diameter; 27MM Width; 1 Metal Shield; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; Yes Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 30 Degree; 1 (Single)
Nr. katalogowy
5206WD
Nr kat. BDI
1345791
Szczegóły
95.71
PLN
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-kulkowe/%C5%81o%C5%BCyska-kulkowe-sko%C5%9Bne/5206-WD/p/1345791
Twoja Cena
95,71 zł / Sztuka
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,336
UNSPSC
31171531
Grupa Produktowa BDI
B00152
EAN
0087796043367
Otwór Calowy
1.181
Otwór Metryczny
30
Średnica Zewn. Cale
2.441
Średnica Zewn. Milimetry
62
Szerokość w Calach
1.063
Szerokość w Milimetrach
27
Obudowa
1 Metal Shield
Szlifowane
No
Element Toczny
Ball Bearing
Ilość Rzędów Kulek
Double Row
Klasa Dokładności
ABEC 1 | ISO P0
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania
Yes
Pierścień Zabezpieczający
No
Materiał Koszyka
Steel
Kąt Styku
30 Degree
Luz Wewnętrzny
C0-Medium
Ilość Łożysk
1 (Single)
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Angular Contact Ball Bearing
Kod Taryfy
8482.10.50.28
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Angular Contact
URL Producenta
https://www.timken.com
Numer Materiałowy producenta
5206WD
Waga / LBS
0.773
Długi Opis
Angular Contact Ball Bearing; 30MM Bore; 62MM Outside Diameter; 27MM Width; 1 Metal Shield; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; Yes Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 30 Degree; 1 (Single)
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież