https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-ACB2-2SHLD-NYL-SR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM3MDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V5TDJnNU1DOHhNRFF3T1RRM01UQTBPVGMxT0M5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZRVU5DTWw4eVUwaE1SRjlPV1V4ZlUxSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZmMzMjNhYjg0MWU4MGQyZThjY2UwZmM4MmQzNjNjOTNiMjY2ZDE4NTMwYjc0YTAyOWUyMTYxNGM2ODg4M2Q4OA
NTN
NTN
5210NRZZG15
NTN NTN
Opis
NTN 5210NRZZG15
Angular Contact Ball Bearing; 50MM Bore; 90MM Outside Diameter; 30.2MM Width; 2 Metal Shields; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 30 Degree; 1 (Single)
Nr. katalogowy
5210NRZZG15
Nr kat. BDI
1203696
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-kulkowe/%C5%81o%C5%BCyska-kulkowe-sko%C5%9Bne/5210NRZZG15/p/1203696
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,759
Grupa Produktowa BDI
B00152
EAN
3413520104887
Otwór Calowy
1.969
Otwór Metryczny
50
Średnica Zewn. Cale
3.543
Średnica Zewn. Milimetry
90
Szerokość w Calach
1.189
Szerokość w Milimetrach
30.2
Obudowa
2 Metal Shields
Szlifowane
No
Element Toczny
Ball Bearing
Ilość Rzędów Kulek
Double Row
Klasa Dokładności
ABEC 1 | ISO P0
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania
No
Pierścień Zabezpieczający
Yes
Materiał Koszyka
Polyamide
Kąt Styku
30 Degree
Luz Wewnętrzny
C0-Medium
Ilość Łożysk
1 (Single)
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Angular Contact Ball Bearing
Kod Taryfy
8482.10.50.28
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Angular Contact
URL Producenta
https://www.ntnglobal.com
Długi Opis
Angular Contact Ball Bearing; 50MM Bore; 90MM Outside Diameter; 30.2MM Width; 2 Metal Shields; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 30 Degree; 1 (Single)
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież