https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB2-2SL-STL-SR-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjYzMDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZpTDJnMU1pOHhNREEzTmpVME9UTXhOall6T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRVU5DTWw4eVUweGZVMVJNWDFOU1h6TXdNRmd6TURBdWFuQm58MzdmNjE0YjhkYzRiZWFiNmRjNGQ4OTE4MWQyMDcxZWYwN2ZiNzBlZTE0MTg3ZWQ0YmVjNmQzNzdkMDNhOGM2NA
EBC
EBC
5212 2RSNR
EBC EBC
Opis
EBC 5212 2RSNR
Angular Contact Ball Bearing; 60MM Bore; 110MM Outside Diameter; 36.5MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 1 (Single)
Nr. katalogowy
5212 2RSNR
Nr kat. BDI
21488477
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-kulkowe/%C5%81o%C5%BCyska-kulkowe-sko%C5%9Bne/5212-2RSNR/p/21488477
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,27
UNSPSC
31171531
Grupa Produktowa BDI
B00152
Otwór Calowy
2.362
Otwór Metryczny
60
Średnica Zewn. Cale
4.331
Średnica Zewn. Milimetry
110
Szerokość w Calach
1.437
Szerokość w Milimetrach
36.5
Obudowa
2 Seals
Szlifowane
No
Element Toczny
Ball Bearing
Ilość Rzędów Kulek
Double Row
Klasa Dokładności
ABEC 1 | ISO P0
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania
No
Pierścień Zabezpieczający
Yes
Materiał Koszyka
Steel
Luz Wewnętrzny
C0-Medium
Ilość Łożysk
1 (Single)
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Angular Contact Ball Bearing
Kod Taryfy
8482.10.50.28
Nazwa
Bearing
Długi Opis
Angular Contact Ball Bearing; 60MM Bore; 110MM Outside Diameter; 36.5MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 1 (Single)
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież