https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB2-2SHLD-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQxNzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF6TDJoalpTOHhNRE0zTXpjM05ESXhNekUxTUM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRVU5DTWw4eVUwaE1SRjlUVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzMWM3MzBjOTBiODgxOGU1ODViZTE1YTkyYjE1ZGIyYjY2YzM5OGI0MjU4ZjBlNjhiYmUyOTVjODMwYWJjOGNk
NTN
NTN
5305SCZZ/L627
NTN NTN
Opis
NTN 5305SCZZ/L627
Angular Contact Ball Bearing; 25MM Bore; 62MM Outside Diameter; 25.4MM Width; 2 Metal Shields; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 25 Degree; 1 (Single)
Nr. katalogowy
5305SCZZ/L627
Nr kat. BDI
17143269
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-kulkowe/%C5%81o%C5%BCyska-kulkowe-sko%C5%9Bne/5305SCZZ-L627/p/17143269
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
31171531
Grupa Produktowa BDI
B00152
EAN
0692314636657
Otwór Calowy
0.984
Otwór Metryczny
25
Średnica Zewn. Cale
2.441
Średnica Zewn. Milimetry
62
Szerokość w Calach
1
Szerokość w Milimetrach
25.4
Obudowa
2 Metal Shields
Szlifowane
No
Element Toczny
Ball Bearing
Ilość Rzędów Kulek
Double Row
Klasa Dokładności
ABEC 1 | ISO P0
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania
No
Pierścień Zabezpieczający
No
Materiał Koszyka
Steel
Kąt Styku
25 Degree
Luz Wewnętrzny
C0-Medium
Ilość Łożysk
1 (Single)
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Exxon Polyrex EM Prelubricated
Kategoria - BDI
Angular Contact Ball Bearing
Kod Taryfy
8482.10.50.28
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Angular Contact
URL Producenta
https://www.ntnglobal.com
Długi Opis
Angular Contact Ball Bearing; 25MM Bore; 62MM Outside Diameter; 25.4MM Width; 2 Metal Shields; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 25 Degree; 1 (Single)
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież