https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB2-OPEN-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTUwNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmlMMmhoWmk4eE1EYzJPVGs1TkRVME56SXpNQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlFVTkNNbDlQVUVWT1gxTlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MWI1MjgxOTRlNmI0MDBkNGI0MGYyYTcxNjUzZTYxZjI3OTA3MzkxMTU3OWQ2YzRlM2IzZjNiMzY4NzZhNmYyNw
GENERAL BEARING
GENERAL BEARING
5308
GENERAL BEARING GENERAL BEARING
Opis
GENERAL BEARING 5308
Angular Contact Ball Bearing; 40MM Bore; 90MM Outside Diameter; 36.5MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 35 Degree; 1 (Single)
Nr. katalogowy
5308
Nr kat. BDI
426302
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-kulkowe/%C5%81o%C5%BCyska-kulkowe-sko%C5%9Bne/5308/p/426302
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,05
Grupa Produktowa BDI
B00308
EAN
0662300062104
Otwór Calowy
1.575
Otwór Metryczny
40
Średnica Zewn. Cale
3.543
Średnica Zewn. Milimetry
90
Szerokość w Calach
1.437
Szerokość w Milimetrach
36.5
Obudowa
Open
Szlifowane
No
Element Toczny
Ball Bearing
Ilość Rzędów Kulek
Double Row
Klasa Dokładności
ABEC 1 | ISO P0
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania
No
Pierścień Zabezpieczający
No
Materiał Koszyka
Steel
Kąt Styku
35 Degree
Luz Wewnętrzny
C0-Medium
Ilość Łożysk
1 (Single)
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Angular Contact Ball Bearing
Kod Taryfy
8482.10.50.28
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Angular Contact
URL Producenta
https://www.generalbearing.com
Numer Materiałowy producenta
5308
Długi Opis
Angular Contact Ball Bearing; 40MM Bore; 90MM Outside Diameter; 36.5MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 35 Degree; 1 (Single)
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież