https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB2-2SHLD-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTkyNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTFMMmczWVM4eE1EYzJPVEUwTXpFd016VXhPQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlFVTkNNbDh5VTBoTVJGOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDk4OWIzMDIxMDkyODc0OWNlNTc0OGFmNDY2MmQzOWI4NmQ2ZDUzZjJjMTc5MGIxM2YyYmQ1ZmE2YzY3NDdiNTU
GENERAL BEARING
GENERAL BEARING
55511
GENERAL BEARING GENERAL BEARING
Opis
GENERAL BEARING 55511
Angular Contact Ball Bearing; 55MM Bore; 100MM Outside Diameter; 33.3MM Width; 2 Metal Shields; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 25 Degree; 1 (Single)
Nr. katalogowy
55511
Nr kat. BDI
426317
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-kulkowe/%C5%81o%C5%BCyska-kulkowe-sko%C5%9Bne/55511/p/426317
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,166
Grupa Produktowa BDI
B00308
EAN
0662300053706
Otwór Calowy
2.165
Otwór Metryczny
55
Średnica Zewn. Cale
3.937
Średnica Zewn. Milimetry
100
Szerokość w Calach
1.311
Szerokość w Milimetrach
33.3
Obudowa
2 Metal Shields
Szlifowane
No
Element Toczny
Ball Bearing
Ilość Rzędów Kulek
Double Row
Klasa Dokładności
ABEC 1 | ISO P0
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania
No
Pierścień Zabezpieczający
No
Materiał Koszyka
Steel
Kąt Styku
25 Degree
Luz Wewnętrzny
C0-Medium
Ilość Łożysk
1 (Single)
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Angular Contact Ball Bearing
Kod Taryfy
8482.10.50.28
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Angular Contact
URL Producenta
https://www.generalbearing.com
Numer Materiałowy producenta
55511
Długi Opis
Angular Contact Ball Bearing; 55MM Bore; 100MM Outside Diameter; 33.3MM Width; 2 Metal Shields; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 25 Degree; 1 (Single)
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież