FAG
FAG
7205-B-XL-TVP-UO
FAG FAG
Opis
7205-B-TVP-UO ŁOŻYSKO
Angular Contact Ball Bearing; 25MM Bore; 52MM Outside Diameter; 15MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 40 Degree; 1 (Single)
Nr. katalogowy
7205-B-TVP-UO
Nr kat. BDI
1151668
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-kulkowe/%C5%81o%C5%BCyska-kulkowe-sko%C5%9Bne/7205-B-XL-TVP-UO/p/1151668
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,126
UNSPSC
31171531
Grupa Produktowa BDI
B00308
EAN
4012801165914
Otwór Calowy
0.984
Otwór Metryczny
25
Średnica Zewn. Cale
2.047
Średnica Zewn. Milimetry
52
Szerokość w Calach
0.591
Szerokość w Milimetrach
15
Obudowa
Open
Szlifowane
Yes
Element Toczny
Ball Bearing
Ilość Rzędów Kulek
Single Row
Klasa Dokładności
ABEC 1 | ISO P0
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania
No
Pierścień Zabezpieczający
No
Materiał Koszyka
Polyamide
Kąt Styku
40 Degree
Luz Wewnętrzny
C0-Medium
Ilość Łożysk
1 (Single)
Układ Montażowy
Universal
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Angular Contact Ball Bearing
Kod Taryfy
8482.10.50.28
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Angular Contact
URL Producenta
https://www.schaeffler.com
Numer Materiałowy producenta
7205B.TVP.UO
Waga / LBS
0.278
Długi Opis
Angular Contact Ball Bearing; 25MM Bore; 52MM Outside Diameter; 15MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 40 Degree; 1 (Single)
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież