FAG
FAG
7207-B-XL-TVP-UO
FAG FAG
Opis
7207-B-XL-TVP-UO ŁOŻYSKO
Angular Contact Ball Bearing; 35MM Bore; 72MM Outside Diameter; 17MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 40 Degree; 1 (Single)
Nr. katalogowy
7207-B-TVP-UO
Nr kat. BDI
1151697
Szczegóły
124.59
PLN
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-kulkowe/%C5%81o%C5%BCyska-kulkowe-sko%C5%9Bne/7207-B-XL-TVP-UO/p/1151697
Twoja Cena
124,59 zł / Sztuka
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,282
UNSPSC
31171531
Grupa Produktowa BDI
B00308
EAN
4012801165976
Otwór Calowy
1.378
Otwór Metryczny
35
Średnica Zewn. Cale
2.835
Średnica Zewn. Milimetry
72
Szerokość w Calach
0.669
Szerokość w Milimetrach
17
Obudowa
Open
Szlifowane
Yes
Element Toczny
Ball Bearing
Ilość Rzędów Kulek
Single Row
Klasa Dokładności
ABEC 1 | ISO P0
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania
No
Pierścień Zabezpieczający
No
Materiał Koszyka
Polyamide
Kąt Styku
40 Degree
Luz Wewnętrzny
C0-Medium
Ilość Łożysk
1 (Single)
Układ Montażowy
Universal
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Angular Contact Ball Bearing
Kod Taryfy
8482.10.50.28
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Angular Contact
URL Producenta
https://www.schaeffler.com
Numer Materiałowy producenta
7207B.TVP.UO
Waga / LBS
0.65
Długi Opis
Angular Contact Ball Bearing; 35MM Bore; 72MM Outside Diameter; 17MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 40 Degree; 1 (Single)
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież