FAG
FAG
7301-B-XL-TVP-P5-UL
FAG FAG
Opis
FAG 7301-B-XL-TVP-P5-UL
Angular Contact Ball Bearing; 12MM Bore; 37MM Outside Diameter; 12MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 5 | ISO P5; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 40 Degree; 1 (Single)
Nr. katalogowy
7301-B-XL-TVP-P5-UL
Nr kat. BDI
1151953
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-kulkowe/%C5%81o%C5%BCyska-kulkowe-sko%C5%9Bne/7301-B-XL-TVP-P5-UL/p/1151953
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,06
UNSPSC
31171531
Grupa Produktowa BDI
B00308
EAN
4054372836978
Otwór Calowy
0.472
Otwór Metryczny
12
Średnica Zewn. Cale
1.457
Średnica Zewn. Milimetry
37
Szerokość w Calach
0.472
Szerokość w Milimetrach
12
Obudowa
Open
Szlifowane
Yes
Element Toczny
Ball Bearing
Ilość Rzędów Kulek
Single Row
Klasa Dokładności
ABEC 5 | ISO P5
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania
No
Pierścień Zabezpieczający
No
Materiał Koszyka
Polyamide
Kąt Styku
40 Degree
Luz Wewnętrzny
C0-Medium
Ilość Łożysk
1 (Single)
Napięcie Wstępne
Light
Układ Montażowy
Universal
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Angular Contact Ball Bearing
Kod Taryfy
8482.10.50.28
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Angular Contact
URL Producenta
https://www.schaeffler.com
Numer Materiałowy producenta
7301B.TVP.P5.UL
Waga / LBS
0.143
Długi Opis
Angular Contact Ball Bearing; 12MM Bore; 37MM Outside Diameter; 12MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 5 | ISO P5; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 40 Degree; 1 (Single)
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież