https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB1-OPEN-PL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkxMjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEzTDJnd09DOHhNRFF4T0RZMU56Z3lNRGN3TWk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRVU5DTVY5UFVFVk9YMUJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxjYzE5YjkxZGEyOTYyMjUxYmIyY2VmZmQ2Mjg4NWVkMjExOTVlYTIzMjI3MDJkYTQ2ZmU2OGVjY2JiN2M3ZWE2
NSK
NSK
7312BETNU
NSK NSK
Opis
7312BETNU ŁOŻYSKO
Angular Contact Ball Bearing; 60MM Bore; 130MM Outside Diameter; 31MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 40 Degree; 1 (Single)
Nr. katalogowy
7312BETNU
Nr kat. BDI
15093143
Szczegóły
227.81
PLN
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-kulkowe/%C5%81o%C5%BCyska-kulkowe-sko%C5%9Bne/7312BETNU/p/15093143
Twoja Cena
227,81 zł / Sztuka
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
31171531
Grupa Produktowa BDI
B00308
Otwór Calowy
2.362
Otwór Metryczny
60
Średnica Zewn. Cale
5.118
Średnica Zewn. Milimetry
130
Szerokość w Calach
1.22
Szerokość w Milimetrach
31
Obudowa
Open
Szlifowane
Yes
Element Toczny
Ball Bearing
Ilość Rzędów Kulek
Single Row
Klasa Dokładności
ABEC 1 | ISO P0
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania
No
Pierścień Zabezpieczający
No
Materiał Koszyka
Polyamide
Kąt Styku
40 Degree
Luz Wewnętrzny
C0-Medium
Ilość Łożysk
1 (Single)
Układ Montażowy
Universal
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Angular Contact Ball Bearing
Kod Taryfy
8482.10.50.28
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Angular Contact
URL Producenta
https://www.nsk.com
Długi Opis
Angular Contact Ball Bearing; 60MM Bore; 130MM Outside Diameter; 31MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 40 Degree; 1 (Single)
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież