https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB1-OPEN-PL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkxMjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEzTDJnd09DOHhNRFF4T0RZMU56Z3lNRGN3TWk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRVU5DTVY5UFVFVk9YMUJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxjYzE5YjkxZGEyOTYyMjUxYmIyY2VmZmQ2Mjg4NWVkMjExOTVlYTIzMjI3MDJkYTQ2ZmU2OGVjY2JiN2M3ZWE2
SKF
SKF
7321 BECBP
SKF SKF
Opis
SKF 7321 BECBP
Angular Contact Ball Bearing; 105MM Bore; 225MM Outside Diameter; 49MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; CB Internal Clearance; Polyamide Cage; 40 Degree; 1 (Single)
Nr. katalogowy
7321 BECBP
Nr kat. BDI
1260562
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-kulkowe/%C5%81o%C5%BCyska-kulkowe-sko%C5%9Bne/7321-BECBP/p/1260562
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
8,45
UNSPSC
31171531
Grupa Produktowa BDI
B00308
EAN
7316571162096
Otwór Calowy
4.134
Otwór Metryczny
105
Średnica Zewn. Cale
8.858
Średnica Zewn. Milimetry
225
Szerokość w Calach
1.929
Szerokość w Milimetrach
49
Obudowa
Open
Szlifowane
Yes
Element Toczny
Ball Bearing
Ilość Rzędów Kulek
Single Row
Klasa Dokładności
ABEC 1 | ISO P0
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania
No
Pierścień Zabezpieczający
No
Materiał Koszyka
Polyamide
Kąt Styku
40 Degree
Luz Wewnętrzny
CB
Ilość Łożysk
1 (Single)
Układ Montażowy
Universal
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Normal Axial Internal Clearance
Kategoria - BDI
Angular Contact Ball Bearing
Kod Taryfy
8482.10.50.28
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Angular Contact
URL Producenta
https://www.skf.com
Numer Materiałowy producenta
7321 BECBP
Długi Opis
Angular Contact Ball Bearing; 105MM Bore; 225MM Outside Diameter; 49MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; CB Internal Clearance; Polyamide Cage; 40 Degree; 1 (Single)
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież