https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB2-1SHLD-STL-SR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODk1N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEbGhMMmcyTnk4eE1EYzJPVEl5TmpreU5EQTJNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlFVTkNNbDh4VTBoTVJGOVRWRXhmVTFKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w5OWJjNWQwZjIwOGE4NTZkZDcwYjQ3NDVlNGZkNmQ3YzU1OTRlNzFiYWNlZGMwZjc4OWM0MDQxOTZiMTgxYmZj
NTN
NTN
W5310SZNR
NTN NTN
Opis
NTN W5310SZNR
Angular Contact Ball Bearing; 50MM Bore; 110MM Outside Diameter; 47.62MM Width; 1 Metal Shield; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 30 Degree; 1 (Single)
Nr. katalogowy
W5310SZNR
Nr kat. BDI
1237791
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-kulkowe/%C5%81o%C5%BCyska-kulkowe-sko%C5%9Bne/W5310SZNR/p/1237791
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,891
UNSPSC
31171531
Grupa Produktowa BDI
B00152
EAN
4547359247459
Otwór Calowy
1.969
Otwór Metryczny
50
Średnica Zewn. Cale
4.331
Średnica Zewn. Milimetry
110
Szerokość w Calach
1.875
Szerokość w Milimetrach
47.62
Obudowa
1 Metal Shield
Szlifowane
No
Element Toczny
Ball Bearing
Ilość Rzędów Kulek
Double Row
Klasa Dokładności
ABEC 1 | ISO P0
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania
No
Pierścień Zabezpieczający
Yes
Materiał Koszyka
Steel
Kąt Styku
30 Degree
Luz Wewnętrzny
C0-Medium
Ilość Łożysk
1 (Single)
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Angular Contact Ball Bearing
Kod Taryfy
8482.10.50.28
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Angular Contact
URL Producenta
https://www.ntnglobal.com
Numer Materiałowy producenta
W5310SZNR
Długi Opis
Angular Contact Ball Bearing; 50MM Bore; 110MM Outside Diameter; 47.62MM Width; 1 Metal Shield; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 30 Degree; 1 (Single)
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież