![1205](/medias/INDKOYBRGXXX-SAB-CYL-OPEN-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk2NDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0wTDJnM09TOHhNRFExT0RnME16ZzBNRFUwTWk5SlRrUkxUMWxDVWtkWVdGaGZVMEZDWDBOWlRGOVBVRVZPWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xhZjg5ZDg1MDAwOGI1MWMxOWY3N2EzNGFjNjcwMjNlMGRlODhlODU3YmI5NTI0YWI1MTZkODBlZDY3NGIxNDEy)
![1205](/medias/INDKOYBRGXXX-SAB-CYL-OPEN-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk2NDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0wTDJnM09TOHhNRFExT0RnME16ZzBNRFUwTWk5SlRrUkxUMWxDVWtkWVdGaGZVMEZDWDBOWlRGOVBVRVZPWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xhZjg5ZDg1MDAwOGI1MWMxOWY3N2EzNGFjNjcwMjNlMGRlODhlODU3YmI5NTI0YWI1MTZkODBlZDY3NGIxNDEy)
KOYO
KOYO
1205
KOYO KOYO
Opis
KOYO 1205
Self Aligning Ball Bearing; 25MM Bore; Shaft Mount; 52MM Outside Diameter; 15MM Inner Race Width; 15MM Outer Race Width; Open; Steel Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium
Nr. katalogowy
1205
Nr kat. BDI
1403066
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-kulkowe/%C5%81o%C5%BCyska-kulkowe-wahliwe/1205/p/1403066
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,138
UNSPSC
31171532
Grupa Produktowa BDI
B00152
EAN
0605790000904
Otwór Calowy
0.984
Otwór Metryczny
25
Sposób Montażu
Shaft
Średnica Zewn. Cale
2.047
Średnica Zewn. Milimetry
52
Obudowa
Open
Element Toczny
Ball Bearing
Materiał Koszyka
Steel
Klasa Dokładności
ABEC 1 | ISO P0
Luz Wewnętrzny
C0-Medium
Ilość Rzędów Kulek
Double Row
Inne Funkcje
Allowable Misalignment 2.5 Deg
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Self Aligning Ball Bearings
Kod Taryfy
8482.10.50.68
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Self Aligning
URL Producenta
https://koyo.jtekt.co.jp
Numer Materiałowy producenta
1205
Waga / LBS
0.31085
Długi Opis
Self Aligning Ball Bearing; 25MM Bore; Shaft Mount; 52MM Outside Diameter; 15MM Inner Race Width; 15MM Outer Race Width; Open; Steel Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego
0,591 Cale | 15 Milimetry
Szerokość Pierścienia Wewnętrznego
0,591 Cale | 15 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież