![1211 ETN9](/medias/INDXXXBRGXXX-SAB-CYL-OPEN-PLSTC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY4Nzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxrTDJoak1DOHhNREk1TXpRek1EWTBPRGcyTWk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVMEZDWDBOWlRGOVBVRVZPWDFCTVUxUkRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDk5MGU4NDdkYzY4NzdkOWQyMWU3NmUxMGU4MmIzYjk3ZGU5ZjE2OTM3NDI2MzQ2ZmE0NzBhNTc3M2U0M2Y2Njk)
![1211 ETN9](/medias/INDXXXBRGXXX-SAB-CYL-OPEN-PLSTC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY4Nzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxrTDJoak1DOHhNREk1TXpRek1EWTBPRGcyTWk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVMEZDWDBOWlRGOVBVRVZPWDFCTVUxUkRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDk5MGU4NDdkYzY4NzdkOWQyMWU3NmUxMGU4MmIzYjk3ZGU5ZjE2OTM3NDI2MzQ2ZmE0NzBhNTc3M2U0M2Y2Njk)
SKF
SKF
1211 ETN9
SKF SKF
Opis
1211 ETN9 ŁOŻYSKO
Self Aligning Ball Bearing; 55MM Bore; Shaft Mount; 100MM Outside Diameter; 21MM Inner Race Width; 21MM Outer Race Width; Open; Polyamide Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium
Nr. katalogowy
1211 ETN9
Nr kat. BDI
1418668
Szczegóły
124.32
PLN
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-kulkowe/%C5%81o%C5%BCyska-kulkowe-wahliwe/1211-ETN9/p/1418668
Twoja Cena
124,32 zł / Sztuka
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,7
UNSPSC
31171532
Grupa Produktowa BDI
B00152
EAN
7316576624490
Otwór Calowy
2.165
Otwór Metryczny
55
Sposób Montażu
Shaft
Średnica Zewn. Cale
3.937
Średnica Zewn. Milimetry
100
Obudowa
Open
Element Toczny
Ball Bearing
Materiał Koszyka
Polyamide
Klasa Dokładności
ABEC 1 | ISO P0
Luz Wewnętrzny
C0-Medium
Ilość Rzędów Kulek
Double Row
Inne Funkcje
Allowable Misalignment 2.5 Deg | High Capacity Design
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Self Aligning Ball Bearings
Kod Taryfy
8482.10.50.68
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Self Aligning
URL Producenta
https://www.skf.com
Numer Materiałowy producenta
1211 ETN9
Waga / LBS
1.565
Długi Opis
Self Aligning Ball Bearing; 55MM Bore; Shaft Mount; 100MM Outside Diameter; 21MM Inner Race Width; 21MM Outer Race Width; Open; Polyamide Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium
Szerokość Pierścienia Wewnętrznego
0,827 Cale | 21 Milimetry
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego
0,827 Cale | 21 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież