![1310K](/medias/INDKOYBRGXXX-SAB-TPD-OPEN-STL-K-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA3ODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFprTDJoalpTOHhNRFExT0RnME5ESXpNemMxT0M5SlRrUkxUMWxDVWtkWVdGaGZVMEZDWDFSUVJGOVBVRVZPWDFOVVRGOUxYek13TUhnek1EQXVhbkJufDI3NDk2YzJmZDlkYTUyYTM2YjVkM2RiOGExYWMzNTM1ODkwNzY0NjE1NzkwNGRkMzFhMDZlOTQyZWE1MjI1NTY)
![1310K](/medias/INDKOYBRGXXX-SAB-TPD-OPEN-STL-K-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA3ODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFprTDJoalpTOHhNRFExT0RnME5ESXpNemMxT0M5SlRrUkxUMWxDVWtkWVdGaGZVMEZDWDFSUVJGOVBVRVZPWDFOVVRGOUxYek13TUhnek1EQXVhbkJufDI3NDk2YzJmZDlkYTUyYTM2YjVkM2RiOGExYWMzNTM1ODkwNzY0NjE1NzkwNGRkMzFhMDZlOTQyZWE1MjI1NTY)
KOYO
KOYO
1310K
KOYO KOYO
Opis
KOYO 1310K
Self Aligning Ball Bearing; 50MM Bore; Tapered Adapter Mount; 110MM Outside Diameter; 27MM Inner Race Width; 27MM Outer Race Width; Open; Steel Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium
Nr. katalogowy
1310K
Nr kat. BDI
553558
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-kulkowe/%C5%81o%C5%BCyska-kulkowe-wahliwe/1310K/p/553558
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,21
UNSPSC
31171532
Grupa Produktowa BDI
B00152
EAN
0605790001796
Otwór Calowy
1.969
Otwór Metryczny
50
Sposób Montażu
Tapered Adapter
Średnica Zewn. Cale
4.331
Średnica Zewn. Milimetry
110
Obudowa
Open
Element Toczny
Ball Bearing
Tuleja Adaptera
H-310X
Materiał Koszyka
Steel
Klasa Dokładności
ABEC 1 | ISO P0
Luz Wewnętrzny
C0-Medium
Ilość Rzędów Kulek
Double Row
Inne Funkcje
Allowable Misalignment 3 Deg | 1:12 Taper
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Self Aligning Ball Bearings
Kod Taryfy
8482.10.50.68
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Self Aligning
URL Producenta
https://koyo.jtekt.co.jp
Numer Materiałowy producenta
1310K
Waga / LBS
2.6235
Długi Opis
Self Aligning Ball Bearing; 50MM Bore; Tapered Adapter Mount; 110MM Outside Diameter; 27MM Inner Race Width; 27MM Outer Race Width; Open; Steel Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego
1,063 Cale | 27 Milimetry
Szerokość Pierścienia Wewnętrznego
1,063 Cale | 27 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież